MAIN FILTER INC. MF0593122 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 3 Micron, Buna Seal, 4.13 Inch Height | CG3CCW 937751Q

FŐSZŰRŐ INC. MF0593122 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikron, Buna tömítés, 4.13 hüvelyk

Tétel: CG3CCW Modell: MF0593122Kereszthivatkozás: 937751Q '
€45.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó azonosító0.331 "
Alsó OD2.835 "
Kapacitás11.93
Repedési nyomás145 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése3
Szűrőméret161 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKifordított
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság4.13
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Legjobb azonosító1.772 "
Top OD2.835 "

Termék részletek:

    • Csere PARKER 937751Q

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságLegjobb azonosítóTop ODKapacitásÁr
MAIN FILTER INC. MF0006510 cserehidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, Buna tömítés, 7.87 hüvelykes magasság | CF6QYY MF0006510Kifordított0.331 "2.835 "Kifordított7.87 "1.772 "2.835 "23.04€46.70
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007035 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 21.45 hüvelykes magasság | CF6RDH MF0007035-0.559 "7.953 "-21.45 "6.181 "7.953 "-€168.13
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007044 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 4.13 hüvelykes magasság | CF6RDR MF0007044Kifordított0.331 "2.835 "Kifordított4.13 "1.772 "2.835 "11.93€37.53
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007049 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna tömítés, 2.16 hüvelykes magasság | CF6RDX MF0007049-0.331 "2.835 "-2.16 "1.772 "2.835 "-€30.93
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007270 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 18.89 hüvelyk magasság | CF6RGY MF0007270-0.409 "4.961 "-18.893.622 "4.961 "-€122.60
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0007515 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 3 mikronos, Buna Seal, 24.02 hüvelykes magasság | CF6RJV MF0007515Kívül-In3.996 "5.61 "Kívül-In24.02 "3.996 "5.61 "267.50€189.73
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0024114 Csere hidraulika szűrő, üveg, 3 mikronos, tömítés, 10.23 hüvelyk magasság | CF6RZX MF0024114Kifordított0.409 "4.173 "-10.232.835 "4.173 "45.39€78.71
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FŐSZŰRŐ INC. MF0593122 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 3 mikron, Buna tömítés, 4.13 hüvelyk
€45.41 /Mértékegység