BINKS MX412UC-EDC1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNQ 5PVF8

BINKS MX412UC-EDC1S25 levegőrásegítésű levegő nélküli szivattyús felszerelés 0.4 Gpm

Raktáron
Tétel: AE6CNQ Típus: MX412UC-EDC1S25Kereszthivatkozás: 5PVF8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,890.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen szivattyú ruha
test anyagaRozsdamentes acél
Áramlási sebesség0.4 gpm
Támogatott fegyverekAA1600
Magasság36 "
Tömlő hossza25 láb.
Max. Tömlő hossza50 ft.
Max. Tipp mérete0.015 "
Üzemi nyomás1200 psi
StílusKosárra szerelve

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Bemeneti nyomás (100 psi)
    • Min. CFM (2.2)
    • Tipp mérete (0.013 ")
    • Kompatibilis a vízzel (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHosszÜzemi nyomásStílusSzélességÁr
BINKS MX412UC-EDW1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiFalra szerelt-€6,338.79
BINKS MX412UC-EDT1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiTri-Pod szerelt-€6,338.79
BINKS MX1231UC-PDC1S25 Airless Pump Outfit fegyverrel 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52 MX1231UC-PDC1S251.2 gpm40 "25 "3100 psiKosárra szerelve25 "€7,750.51
BINKS 98-3063 Airless Pump Outfit 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04 98-30631.3 gpm55 "8"150 psiBung Mount10 "€6,747.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS MX412UC-EDC1S25 levegőrásegítésű levegő nélküli szivattyús felszerelés 0.4 Gpm
€6,890.77 /Mértékegység