MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus szűrők, üveg


Szűrő
Alsó azonosító: 1.346 " , Kapacitás: 63.27 , Médiaszűrő: Üveg , Szűrőbesorolás: 20 , Szűrő mérete: 855 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Felső azonosító: 1.693 "
StílusModellAlsó ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásMagasságumTop ODÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0795374
------€96.63
ajánlatkérés
A
MF0829801
------€96.63
ajánlatkérés
A
MF0834233
------€96.63
ajánlatkérés
A
MF0842741
------€96.63
ajánlatkérés
A
MF0845945
------€96.63
ajánlatkérés
A
MF0887852
------€96.63
ajánlatkérés
A
MF0867850
------€96.63
ajánlatkérés
B
MF0506357
2.362 "-435 PSI11.634202.362 "€91.29
ajánlatkérés
B
MF0585791
2.362 "435435 PSI11.634 "202.362 "€91.29
ajánlatkérés
C
MF0774762
3.071 "30453045 PSI16.85 "33.071 "€346.99
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?