BINKS MX1231UC-PDC1S25 Airless Pump Outfit fegyverrel 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52

BINKS MX1231UC-PDC1S25 Airless szivattyú felszerelés 3100 Psi pisztollyal

Raktáron
Tétel: AF6NTA Típus: MX1231UC-PDC1S25Kereszthivatkozás: 19ZF52

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,911.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen szivattyú ruha
test anyagaRozsdamentes acél
Áramlási sebesség1.2 gpm
Támogatott fegyverekLégtelen 75
Magasság40 "
Tömlő hossza25 láb.
Hossz25 "
Max. Tömlő hossza50 ft.
Max. Tipp mérete0.028 "
Üzemi nyomás3100 psi
StílusKosárra szerelve
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8424890000

Termék részletek:

    • Max. Bemeneti nyomás (3100 psi)
    • Min. CFM (17.6)
    • Tipp mérete (0.015 ")
    • Kompatibilis a vízzel (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHosszÜzemi nyomásStílusSzélességÁr
BINKS MX412UC-EDC1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNQ 5PVF8 MX412UC-EDC1S250.4 gpm36 "-1200 psiKosárra szerelve-€6,890.77
BINKS MX412UC-EDW1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiFalra szerelt-€6,338.79
BINKS MX412UC-EDT1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiTri-Pod szerelt-€6,338.79
BINKS 98-3063 Airless Pump Outfit 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04 98-30631.3 gpm55 "8"150 psiBung Mount10 "€6,412.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS MX1231UC-PDC1S25 Airless szivattyú felszerelés 3100 Psi pisztollyal
€7,911.32 /Mértékegység