BINKS 98-3063 Airless Pump Outfit 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04

BINKS 98-3063 Airless Pump Outfit 1.3 Gpm

Raktáron
Tétel: AG6KLC Modell: 98-3063Kereszthivatkozás: 36MZ04

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,412.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtelen szivattyú ruha
test anyagaRozsdamentes acél
Áramlási sebesség1.3 gpm
Támogatott fegyverekMfr. 2100. sz
Magasság55 "
Tömlő hossza25 láb.
Hossz8"
Max. Tömlő hossza25 ft.
Max. Tipp mérete0.0110 "
Üzemi nyomás150 psi
StílusBung Mount
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.15
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8424909080

Termék részletek:

    • Max. Bemeneti nyomás (72.5 psi)
    • Min. CFM (2.2)
    • Tipp mérete (0.070 ")
    • Kompatibilis a vízzel (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁramlási sebességMagasságHosszÜzemi nyomásStílusSzélességÁr
BINKS MX412UC-EDC1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNQ 5PVF8 MX412UC-EDC1S250.4 gpm36 "-1200 psiKosárra szerelve-€6,890.77
BINKS MX412UC-EDW1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiFalra szerelt-€6,338.79
BINKS MX412UC-EDT1S25 levegő nélküli légmentes szivattyú felszerelés 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiTri-Pod szerelt-€6,338.79
BINKS MX1231UC-PDC1S25 Airless Pump Outfit fegyverrel 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52 MX1231UC-PDC1S251.2 gpm40 "25 "3100 psiKosárra szerelve25 "€7,911.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS 98-3063 Airless Pump Outfit 1.3 Gpm
€6,412.27 /Mértékegység