Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp szórópisztoly Közepes nyomás | AG2WAG 32KL77

BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp szórópisztoly közepes nyomású

Raktáron
Tétel: AG2WAG Típus: 2465-14HV-32S0Kereszthivatkozás: 32KL77
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
€1,172.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP szórópisztoly
levegő fogyasztás15.5 cfm @ 10 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása0 oz.
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típusNyomás
Fúvóka mérete0.055 "/ 1.4 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaközepes
Minta mérete8 "hogy 12"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8424209000

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr
BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp szórópisztoly Közepes gravitáció 30 Oz. | AG2WAH 32KL78 2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "hogy 12"€1,494.36
BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp szórópisztoly Közepes gravitáció 4 Oz. | AG2WAL 32KL81 1466-12HV-C1S6.4 cfm @ 10 psi0.045 "/ 1.2 mm4 "hogy 6"€1,035.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp szórópisztoly közepes nyomású
€1,172.99 /Mértékegység