Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp szórópisztoly Közepes gravitáció 4 Oz. | AG2WAL 32KL81

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp szórópisztoly, közepes gravitáció 4 Oz.

Raktáron
Tétel: AG2WAL Modell: 1466-12HV-C1SKereszthivatkozás: 32KL81
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
€1,035.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHVLP szórópisztoly
levegő fogyasztás6.4 cfm @ 10 psi
Légbevezető1 / 4 "
Kupa kapacitása4 oz.
Folyadék szállítási sebességközepes
Folyadék szállítási típussúly
Fúvóka mérete0.045 "/ 1.2 mm
A festék viszkozitásának optimális tartományaközepes
Minta mérete4 "hogy 6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.57
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8424209000

Termékváltozatok

TermékekModelllevegő fogyasztásFúvóka méreteMinta méreteÁr
BINKS 2465-14HV-32S0 Hvlp szórópisztoly Közepes nyomás | AG2WAG 32KL77 2465-14HV-32S015.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "hogy 12"€1,172.99
BINKS 2466-14HV-32SG Hvlp szórópisztoly Közepes gravitáció 30 Oz. | AG2WAH 32KL78 2466-14HV-32SG15.5 cfm @ 10 psi0.055 "/ 1.4 mm8 "hogy 12"€1,494.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BINKS 1466-12HV-C1S Hvlp szórópisztoly, közepes gravitáció 4 Oz.
€1,035.84 /Mértékegység