A Bell & Gossett PL-36 melegvíz keringető szivattyú ideális a melegvíz rendszeren keresztüli keringetésére, egyenletes fűtést és energiafogyasztást csökkentve. Megakadályozza a hideg foltok kialakulását, optimalizálja az energiahatékonyságot, és megbízható és kényelmes fűtési rendszert biztosít a felhasználók számára. Hidraulikus fűtési rendszerekben, például radiátorokban, padlófűtésekben és padlófűtőkben használják az állandó és kényelmes beltéri hőmérséklet fenntartására.
Jellemzők:
- Öntöttvas szerkezettel rendelkezik a nagy szilárdság és szerkezeti merevség érdekében.
- Ez a keringető szivattyú precíziósan megmunkált és kiegyensúlyozott ötvözött acél rotorral rendelkezik, amely kiváló szintre emeli hatékonyságát és teljesítményét.
- Az XL-11 precíziós csapágyrendszerrel van felszerelve, amely garantálja a zavartalan működést és minimálisra csökkenti a karbantartási igényeket.
- Ez a keringtető szivattyú kétoldalas rozsdamentes acél nyakgyűrűvel rendelkezik, amely optimalizálja a hatékonyságot és biztosítja az egyenletes teljesítményt.
- Tartósan olajkenésű kialakítással rendelkezik, amely csökkenti a gyakori kenés szükségességét, növelve a kényelmet és a megbízhatóságot.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyek az olaj-víz leválasztó tipikus karbantartási és cserealkatrészei?
V. A karbantartás magában foglalhatja az egyesítő elemek tisztítását és a vezérlőelemek ellenőrzését. A cserealkatrészek tartalmazhatnak tömítéseket, tömítéseket, összefogó elemeket és vezérlőelemeket.
K. Mekkora a Bell & Gossett PL-36 melegvíz keringető szivattyú maximális üzemi nyomása?
V. Maximális üzemi nyomása 150 PSI.
K. Mennyi ennek a keringtető szivattyúnak az üzemi hőmérséklete?
V. Működési hőmérséklete akár 225 °F is lehet.
K. Mennyi ideig működik a Bell & Gossett PL-36 melegvíz keringető szivattyú?
V. A szivattyú csapágyait 10 100000 órás L24 névleges élettartamra tervezték. Ezt szem előtt tartva, ha a szivattyú folyamatosan, a nap 11 órájában, a hét minden napján működne, miközben a megadott teljesítménytartományon belül marad, csapágyai közel XNUMX és fél évig működnének.