BELL & GOSSETT PL sorozat melegvíz keringető szivattyúk


Szűrő
Csatlakozási stílus: karimás , Meghajtó típusa: Közvetlen , Járókerék anyaga: Acél , Bemeneti/kimeneti méret: 1.5 " , Max. Üzemi nyomás: 150 psi , Max. Hőmérséklet: 225 fok F , Mechanikus tömítés: Karbantartásmentes , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Szivattyú típusa: Karbantartásmentes , Tengely anyaga: Szén / szilícium-karbid , Feszültség: 115
StílusModellRPMerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHővédelemSzélességHáz anyagaHPHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PL-30
26501.4015 gpm @ 13 lábkocsi4.38 "Öntöttvas1/128.625 "€1,150.90
B
PL-30B
26501.415 gpm @ 13 lábIgen4.38 "Bronz1/128.625 "€1,551.85
B
PL-45B
33002.125 gpm @ 18 lábIgen4.5 "Bronz1/69.125 "€1,934.32
A
PL-45
33002.1025 gpm @ 18 lábkocsi4.62 "Öntöttvas1/69.125 "€1,207.34
A
PL-36
33002.1020 gpm @ 22 lábkocsi4.38 "Öntöttvas1/68.625 "€1,201.69
B
PL-50B
33001.835 gpm @ 12 lábIgen4.5 "Bronz1/69.125 "€2,226.36
B
PL-36B
33002.120 gpm @ 22 lábIgen4.38 "Bronz1/68.625 "€1,502.75
A
PL-50
33001.8035 gpm @ 12 lábkocsi4.62 "Öntöttvas1/69.125 "€1,539.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?