ADD-A-LEVEL Platform-kiegészítők


Szűrő
Alapmélység: 7 / 8 " , Alsó szélesség: 36 " , Befejez: Befejezetlen , Kapaszkodók mellékelve: Nem , Magasság: 7 / 8 " , Lábak száma: 0 , Lépések száma: 0 , Teljes magasság: 7 / 8 " , Platformmélység: 1" , Platform magasság: 7 / 8 " , Platformstílus: Egyszeri hozzáférés , Platform szélessége: 36 " , Stílus: Fekete Mat , futófelület mintázata: Fáradtsággátló mat
StílusModellszínekHosszTerhelhetőségAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
M35780
-66 "250 lbs.Műanyag36 "€571.46
A
M28780
-96 "250 lbs.Műanyag24 "€424.70
A
M24780
-48 "250 lbs.Műanyag24 "€217.75
A
M25780
-66 "250 lbs.Műanyag24 "€298.66
A
M38780
-96 "250 lbs.Műanyag36 "€608.63
B
M33780
Fekete-500 fontGumi-€388.92
C
M33784
Sárga / Fekete-500 fontGumi--
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?