BELL & GOSSETT PL-36B melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat | AE4ENA 5JPC3

BELL & GOSSETT PL-36B melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat

Raktáron
Tétel: AE4ENA Modell: PL-36BKereszthivatkozás: 5JPC3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,502.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForró víz keringtető szivattyú
erősítők2.1
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head20 gpm @ 22 láb
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió6-3 / 8 "
Ház anyagaBronz
HP1/6
Járókerék anyagaAcél
Bemeneti / kimeneti méret1.5 "
Hossz8.625 "
Hurok konfigurálásaNyisd ki
Max. GPM @ Fej38 gpm @ 1 láb
Max. Üzemi nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítésKarbantartásmentes
Min. GPM @ Fej4 gpm @ 35 láb
Sebességek száma1
Fázis1
Szivattyú tartóNoryl (R)
Szivattyú típusaKarbantartásmentes
RPM3300
Tengely anyagaSzén / szilícium-karbid
Lekapcsol37 ft.
HővédelemIgen
Feszültség115
Szélesség4.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.5835
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8413702090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellRPMerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHővédelemSzélességHáz anyagaHPHosszÁr
BELL & GOSSETT PL-30 melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat | AD8DHT 4JA83 PL-3026501.4015 gpm @ 13 lábkocsi4.38 "Öntöttvas1/128.625 "€1,150.90
BELL & GOSSETT PL-36 melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat | AD8DHU 4JA84 PL-3633002.1020 gpm @ 22 lábkocsi4.38 "Öntöttvas1/68.625 "€1,201.69
BELL & GOSSETT PL-45 melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat | AD8DHV 4JA85 PL-4533002.1025 gpm @ 18 lábkocsi4.62 "Öntöttvas1/69.125 "€1,207.34
BELL & GOSSETT PL-50 melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat | AD8DHW 4JA86 PL-5033001.8035 gpm @ 12 lábkocsi4.62 "Öntöttvas1/69.125 "€1,539.39
BELL & GOSSETT PL-30B melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat | AE4EMZ 5JPC2 PL-30B26501.415 gpm @ 13 lábIgen4.38 "Bronz1/128.625 "€1,551.85
BELL & GOSSETT PL-45B melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat | AE4ENB 5JPC4 PL-45B33002.125 gpm @ 18 lábIgen4.5 "Bronz1/69.125 "€1,934.32
BELL & GOSSETT PL-50B melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat | AE4ENC 5JPC5 PL-50B33001.835 gpm @ 12 lábIgen4.5 "Bronz1/69.125 "€2,226.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT PL-36B melegvíz keringető szivattyú Pl sorozat
€1,502.75 /Mértékegység