Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Test átm.: 5-11 / 16 " , Csavarkör átm.: 5.125 " , Kondenzátort tartalmaz: Nem , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: PSC , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor beépítési helyzet: Vízszintes , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Közvetlen Dr. ventilátor / ventilátor , Motor hővédelem: kocsi , Irányultság: Vízszintes , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.5 " , Ring to Ring Center: 6.375 " , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Ménes helye: Tengelyvég , Csapminta: 5.125 " , Garancia: 1 év