Válassz egy language

Deutsch

English

BELL & GOSSETT

Mivel 1916, Bell & Gossett (a Xylem márka) hordozható és energiahatékony vízmelegítőket, vízvezeték-tartozékokat és HVAC alkatrészeket gyárt és értékesít ideal szennyvíz, vízvezeték és HVAC alkalmazásokhoz. A cég központja Chicagóban van, termékcsaládjába flanges, keringető szivattyúk, szellőzőnyílások, hőcserélők, áramlásszabályozó visszacsapó szelepek, vákuum-megszakítós & wnyomáscsökkentő szelepek. KATT ide

Szűrő

Szivattyúk

Szaniterek

HVAC és hűtés

pneumatics

Motors

Szivattyúk Szűrő

Szivattyú tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Légtelenítő

    ThesA továbbfejlesztett légleválasztók és szellőzőnyílások ideal Radiátorok, alaplapok és konvektorok automatikus / kézi légtelenítésére. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a patron gyors cseréjét a rendszer leállítása nélkül, akár 300 fokos hőmérsékletenrees Fahrenheit.

  • Cirkulációs szivattyú tartozékok

    Bell és a Gossett szivattyú tartozékai közé tartoznak a járókerekek, csatlakozók, cserepatronok, rögzítők, csapágyak, pl.sembly, tömítések, tömítőkészletek, tömítőcsapágyak és tengelyek. Hatékonyan keringetik a gázokat és a folyadékokat egy zárt körben, és ilyenek ideal melegvíz keringetésére a fűtési csőbennes. ThesAz egységek akár 150 psi nyomást is kibírnak, és sárgaréz, bronz, Buna-N, öntöttvas, acél és Noryl változatban kaphatók.

  • Flange

    Bell & Gossett szivattyú flangA tartósság érdekében öntöttvas felépítésűek, és a hidraulikus rendszer szivattyúinak csövekkel vagy szelepekkel való összekapcsolására szolgálnak.

Forró víz keringtető szivattyúkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Cirkulációs szivattyúk

    Ők ideal hidraulikus fűtő- és hűtőrendszerekben és hűtőtornyokban történő alkalmazásokhoz. ThesAz egységek bronz / öntöttvas házzal rendelkeznek, flange / unió csatlakozási stílus és öntött bronz / acél / ceramic járókerekek.

CentrifugálszivattyúkTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Egyenes szivattyúk (Max. 80 'felett)

    These Bell és Gossett soros melegvizes keringető szivattyúk nyitott tömítésű kamrás kialakításúak, bronz/öntöttvas házzal és Polyrex zsírral megkent csapágyakkal rendelkeznek. Ők ideal ivóvíz recirkulációhoz, hidraulikus fűtéshez és solar fűtési alkalmazások.

Rólunk Bell & Gossett

A Bell & Gossett szivattyúkatalógus tartalmazza melegvíz keringető szivattyúk és a egyenes centrifugálszivattyúk. Alkalmasak hidraulikus fűtési és hűtési rendszerekhez, és bronz vagy öntöttvas házzal rendelkeznek az élethosszig tartó használat érdekében. A forrasztott lemez Bell & Gossett a hőcserélőket úgy tervezték, hogy biztosítsák maximum hő dissipation és vannak ideal könnyű kereskedelmi HVAC hidraulikus rendszerekhez, valamint hűtőközeg elpárologtatókhoz és kondenzátorokhoz. ThesA tartós hőcserélők magas szintű hőhatékonyságot és szivárgásvédelmet biztosítanak. Réz melltartót tartalmaznakzing, rozsdamentes acél ASTM burkolat és csatornalemezek, 4 dedikált szivárgási port és a maximum áramlási kapacitása 225 gpm. Akár 435 psi nyomásnak is ellenállnak, és -40 és 300 fok közötti hőmérsékleten működnekrees Fahrenheit. Raptor Supplies hőcserélők és egyebek széles választékát kínálja Bell és Gossett termékek, mint például a steam traps és Y-szűrők.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Bell és Gossett MPN-jei keresztezik az egyéni hivatkozásokat az egyenértékűre Watts modellszámok. Tehát, ha olyan versenytárs termékeket keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies megfelelője van Bell és Gossett szivattyú- és vízvezeték-tartozékok kaphatók. Az ügyfelek a legtöbbre kereszthivatkozást is végezhetnek Bell & Gossett szivattyúkat és tartozékokat a típusszám utolsó 5 számjegyével.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható Bell & Gossett forgalmazó, teljes választékát kínálja, beleértve a visszacsapó szelepeket, főzőpoharakat, visszafolyó oreventerek, keringető szivattyúk, centrifugálszivattyúk, ütközők, szellőzők, motorok és fűtőtestek. Megfelelő tartozékokat ajánlunk a szivattyúzási, vízvezeték-, HVAC- és szennyvízellátási alkalmazások célirányos működéséhez.

Szállítás

These Bell és a Gossett szivattyúk és szellőzőnyílások az alacsonytól a magas légáramlási sebességig terjednek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes termékek szállítás közben megsérülhetnek. Ennélfogva these Bell és Gossett termékeket futárral és légi szállítmányozással szállítjuk a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi Names

NBF nedves rotoros keringtető szivattyúk

Bell & Gossett soros nedves rotoros keringető szivattyúk nyíltvízi rendszerekben történő zajtalan működésre. 100%-ban ólommentes bronz testek Noryl járókerékkel, amely biztosítja a korrózióállóságot és a kiválóságot...Olvass tovább 

Ultra Setter nyomásfüggetlen vezérlőszelepek

Bell & Gossett Ultra Setter szelepek a könnyű terepi beállításhoz és plcepnemzeti áramlásszabályozás, így them smegfelelő energiahatékony megoldás a HVAC-rendszerekhez. Egy terepen állítható zárható...Olvass tovább 

Check-Trol Isolaáramlásszabályozás Flanges

Fésűinaáramlásszabályozó szelep szerelése, isolaszelep és társ flange keringetőszivattyúkhoz. Áramlásszabályozó szelep prevent rossz irányú áramlás és gravitációs keringés, azazsolaszelep cseréhez...Olvass tovább 

Bell & Gossett Versenyelőnyök

Tömített lemez és Frame hőcserélők (GPX)

A GPX technológián alapuló innovatív lemezkialakítással, amely lehetővé teszi a hőcserélők számára, hogy több hőt szállítsanak le kevesebb másodperc alattpace. A hagyományosnál egyharmadával-ötödével nagyobb felület/térfogat aránnyal működjön Bell & Gossett cső és héj hőcserélők. Valódi ellenáramú áramlást biztosít 270 GPM-ig maxima folyadékok közötti átlaghőmérséklet különbségét. Ajánlat a maximum hőkapacitás 2032769 BTUh.

TECHNOFORCE e-MTX Package Booster Systems

Változtatható sebességű csomagolt nyomásfokozók, amelyeket előre gyártottak a folyamatos és tiszta vízszállítási nyomás fenntartására kórházakban, irodaházakban, iskolákban és sportcsarnokokban. Tartalmaz egy tartalék generátor üzemmódot, amely csatlakozik az épület generátorához, biztosítva a megbízhatóságot áramkimaradás esetén. Előre konfigurálva 2-4 szivattyúhoz a maximum áramlási sebessége 2100 GPM, és akár 300 psi nyomásnak is ellenáll.

Gyakran ismételt kérdések

Kié Bell és Gossett?

Bell és EJ Gossett alapította Bell & Gossett Co. Chicagóban. A philadelphiai székhelyű RD Bitzer Co. csaknem 87 éve képviseli a harisnyát Bell & Gossett. A céget továbbra is a Bitzer család üzemelteti és birtokolja.

Mit csinál Bell és a Gossett keringtetők nem?

Úgy tervezték, hogy fenntartsák a vízálló tömítést f csővellangcsatlakozik a vízvezeték-rendszerhez. Ipari, hűtési és öntözési alkalmazásokhoz, valamint hűtőtornyokhoz és hidraulikus fűtő- és hűtőrendszerekhez használják.

Hogyan kened a Bell & Gossett szivattyú?

Bell & Gossett A szivattyú csapágyait minden fűtési szezon elején meg kell kenni 1 teáskanál B&G 20# tömegű, nem mosószeres olajjal. 10W-30 olaj vagy SAE 20 olaj használható, ha nem áll rendelkezésre B&G olaj.