Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XRU9 Lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4GAE

BATTALION 1XRU9 lakat, 4 tűs kulcsos

Raktáron
Tétel: AB4GAE Modell: 1XRU9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€14.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
Testmagasság1 1 / 3 "
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága7 / 8 "
Test szélessége1 9 / 16 "
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Megnyitás kulcsszámmalGM1656
biztonsági szintNormál biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.1 / 4 "
Bilincsmagasság1.5 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség3 / 4 "
AlakNégyszögletes
weatherabilityNémi korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8301108000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsszélességTestmagasságTest vastagságaweatherabilityTest szélességeBilincs konfigurációBilincs Dia.BilincsmagasságÁr
BATTALION 1XRT6 lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1.75 "Nyisd ki1 / 4 "7 / 8 "€21.36
BATTALION 1XRT7 lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1 9 / 16 "Nyisd ki1 / 4 "7 / 8 "€11.14
BATTALION 1XRU1 Lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"Némi korrózióállóság2"Nyisd ki5 / 16 "1.25 "€18.89
BATTALION 1XRU2 Lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4FZX 1XRU29 / 16 "1"7 / 8 "Némi korrózióállóság1.125 "Nyisd ki3 / 16 "5 / 8 "€8.70
BATTALION 1XRU4 Lakat 4 tűs kulcsos Egyformán | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1 9 / 16 "kiterjedt1 / 4 "2"€24.99
BATTALION 1XRU6 lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4GAB 1XRU67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Minimális1.75 "kiterjedt1 / 4 "2.5 "€19.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XRU9 lakat, 4 tűs kulcsos
€14.64 /Mértékegység