Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BATTALION 1XRU1 Lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4FZW

BATTALION 1XRU1 lakat, 4 tűs kulcsos

Raktáron
Tétel: AB4FZW Modell: 1XRU1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€18.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsos lakattal
TestszínEzüst
Testmagasság1.5 "
test anyagaAcél
TestnevelésNégyszögletes
Test vastagsága1"
Test szélessége2"
színekEzüst
Vezérlő kulcs regisztráció szükségesNem
Kulcs típusaKulcsoltam egyaránt
Lökhárítók száma1
Kulcsok száma2
Pinek száma4
Megnyitás kulcsszámmalGM1307
biztonsági szintNormál biztonság
Bilincs konfigurációNyisd ki
Bilincs Dia.5 / 16 "
Bilincsmagasság1.25 "
Bilincs anyagaEdzett acél
Bilincs típusaNyisd ki
Bilincsszélesség1"
AlakNégyszögletes
weatherabilityNémi korrózióállóság

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8301108000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBilincsszélességTestmagasságTest vastagságaweatherabilityTest szélességeBilincs konfigurációBilincs Dia.BilincsmagasságÁr
BATTALION 1XRT6 lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1.75 "Nyisd ki1 / 4 "7 / 8 "€21.36
BATTALION 1XRT7 lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1 9 / 16 "Nyisd ki1 / 4 "7 / 8 "€11.14
BATTALION 1XRU2 Lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4FZX 1XRU29 / 16 "1"7 / 8 "Némi korrózióállóság1.125 "Nyisd ki3 / 16 "5 / 8 "€8.70
BATTALION 1XRU4 Lakat 4 tűs kulcsos Egyformán | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1 9 / 16 "kiterjedt1 / 4 "2"€24.99
BATTALION 1XRU6 lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4GAB 1XRU67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Minimális1.75 "kiterjedt1 / 4 "2.5 "€19.70
BATTALION 1XRU9 Lakat 4 tűs kulcsos egyformán | AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1 9 / 16 "Nyisd ki1 / 4 "1.5 "€14.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BATTALION 1XRU1 lakat, 4 tűs kulcsos
€18.89 /Mértékegység