EDWARDS SIGNALING Strobe fények


Szűrő
Aktuális rajz: 0.1A AC , Felvillanások percenként: 65 , Lámpa élettartama: 3000 XNUMX óra. , Objektív kialakítása: Fresnel , Lencse anyaga: Polikarbonát , Áramforrás: 120 VAC
StílusModellLámpa típusaszínekVezetékméretFényteljesítményFelszerelésÉrtékelésFeszültségJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
98BG-G1
-Zöld1 / 2 "---24 VDC--
ajánlatkérés
B
93DFC-R5
--3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
C
94B-R5
-Kék3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
D
94C-R5
--3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
E
94G-R5
-Zöld3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
F
98BR-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
ajánlatkérés
G
96DV2G-N5
-Zöld1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
H
96BB-R5
-Kék1 / 2 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
I
92G-R5
-Zöld----240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
J
92C-R5
------240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
A
96BG-R5
-Zöld1 / 2 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
K
105HISTM-N5
------120 VAC--
ajánlatkérés
L
98BM-E1
--1 / 2 "---12 VDC--
ajánlatkérés
M
105HISTA-R5
-Borostyán----240 VAC--
ajánlatkérés
N
105HISTB-R5
-Kék----240 VAC--
ajánlatkérés
K
105HISTM-R5
------240 VAC--
ajánlatkérés
L
96BC-R5
--1 / 2 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
O
92R-R5
------240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
P
105HISTR-R5
------240 VAC--
ajánlatkérés
A
98BG-FY
-Zöld1 / 2 "---36 VDC--
ajánlatkérés
H
98BB-FY
-Kék1 / 2 "---36 VDC--
ajánlatkérés
Q
96DV2C-N5
--1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
R
92M-R5
------240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
S
94A-R5
-Borostyán3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
D
94DV2M-N5
------120 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
L
Kr.e. 98-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
ajánlatkérés
T
94M-R5
--3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
L
98BM-G1
--1 / 2 "---24 VDC--
ajánlatkérés
U
96DV2B-N5
-Kék1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
L
98BM-FY
--1 / 2 "---36 VDC--
ajánlatkérés
L
96BM-R5
--1 / 2 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
V
105HISTC-R5
------240 VAC--
ajánlatkérés
M
105HISTA-N5
Strobe CsőBorostyán--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€765.54
N
105HISTB-N5
Strobe CsőKék--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€688.29
W
105HISTG-N5
Strobe CsőZöld--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€609.47
X
94DV2R-N5
Strobe CsőPiros-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,209.37
C
94DV2B-N5
Strobe CsőKék-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,110.16
E
94DV2G-N5
Strobe CsőZöld-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,256.49
V
105HISTC-N5
Strobe CsőSzűrő kikapcsolása--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€781.31
S
94DV2A-N5
Strobe CsőBorostyán-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,233.61
D
94DV2C-N5
Strobe CsőSzűrő kikapcsolása-800,000 XNUMX XNUMX Candela3/4 "NPT cső2. div. Veszélyes hely NEMA 4X--€1,266.26
P
105HISTR-N5
Strobe CsőPiros--felületiUL 1. osztály, 2. osztály, A, B, C, D csoport, II. Osztály, 2. osztály, F, G, III. Osztály--€666.22
Y
92B-R5
xenonKék-800000 CD--240 VAC 50/60 Hz-en0.05A-
ajánlatkérés
Z
98BA-G1
xenonBorostyán----24 VDC--
ajánlatkérés
L
98BC-G1
xenon--300000 CD--24 VDC0.3A-
ajánlatkérés
H
98BB-G1
xenonKék-300000 CD--24 VDC0.3A-
ajánlatkérés
Z
98BA-FY
xenonBorostyán-300000 CD--36 VDC0.3A-
ajánlatkérés
Z
96BA-R5
xenonBorostyán----240 VAC 50/60 Hz-en0.02A-
ajánlatkérés
Q
96DV2R-N5
xenon-----120 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
A1
93A-R5
xenonBorostyán-800000 CD--240 VAC 50/60 Hz-en0.05A-
ajánlatkérés
B1
93R-R5
xenon--800000 CD--240 VAC 50/60 Hz-en0.05A-
ajánlatkérés
O
92PLCR-N5
xenon--1400000 CD--120 VAC 50/60 Hz-en0.1A-
ajánlatkérés
X
94R-R5
xenon-----240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
C1
92A-R5
xenonBorostyán-800000 CD--240 VAC 50/60 Hz-en0.05A-
ajánlatkérés
D1
96DV2M-N5
xenon-----120 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
E1
91B-R
xenon--300000 CD--12 VDC--
ajánlatkérés
E1
91B-B
xenonKék-300000 CD--12 VDC--
ajánlatkérés
F1
93B-R5
xenonKék3 / 4 "---240 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
E1
91B-A
xenonBorostyán-300000 CD--12 VDC--
ajánlatkérés
I
92PLCG-N5
xenonZöld1 / 2 "---120 VAC 50/60 Hz-en--
ajánlatkérés
F
98BR-G1
xenon-----24 VDC--
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?