APPROVED VENDOR Rugós terhelésű visszacsapó szelep


Szűrő
Hex méret: N / A , Anyaga: Bronz , Max. Hőmérséklet: 250 fok F , Max. Víznyomás: 200 psi , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges (csak felfelé irányuló) , tavaszi anyag: 304 Stainless Steel
StílusModellSzélességTeljesítésKapcsolat típusaRepedési nyomásFolyikHosszTeljes magasságMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
6AJY2
1 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 psi13.6 gpm2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "€70.39
B
6AJY8
1 9 / 16 "ANSI B16.18Forraszt3.5 psi15 gpm3 17 / 32 "3 35 / 64 "3 / 4 "€23.76
B
6AJY7
1 17 / 64 "ANSI B16.18Forraszt1.7 psi10 gpm2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "€20.28
A
6AJY1
1 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 psi9.2 gpm2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "€51.93
B
6AJY9
1 25 / 32 "ANSI B16.18Forraszt3.5 psi22 gpm4 3 / 32 "4 7 / 64 "1"€33.81
A
6AJY3
1 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 psi18.8 gpm3.25 "3 7 / 32 "1"€87.12
B
6AJZ1
2 21 / 64 "ANSI B16.18Forraszt4.3 psi26 gpm4 15 / 16 "4 15 / 16 "1.5 "€26.79
A
6AJY5
2 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 psi25 gpm4"4.031 "1.5 "€166.44
A
6AJY4
2.12 "ANSI B2.11NPT3.5 psi23.5 gpm3.625 "3.625 "1.25 "€125.89
B
6AJZ0
2.156 "ANSI B16.18Forraszt3.5 psi24 gpm4 31 / 32 "4 11 / 16 "1.25 "€50.92
B
6AJZ2
3 3 / 64 "ANSI B16.18Forraszt4.3 psi31 gpm6 1 / 16 "6 5 / 64 "2"€106.21
A
6AJY6
3.031 "ANSI B2.11NPT4.3 psi30 gpm5"5.031 "2"€212.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?