A Csapágyak: Ujj , Kondenzátor szükséges: Beleértve , Kötelesség: Folyamatos levegő van , Burkolat: Open Air-Over , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , Vezeték hossza: 59 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 60 fok C , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Open Air-Over , Motor tengely kialakítása: Lakás , Motor Alkalmazás: Szoba légkondicionáló , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , Beépítési: Bölcső / Stud , Sebességszám: 4 , fázis: 1 , Rugalmas gyűrű átm.: 2.5 " , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Tengely típusa: Lakás , Csap mérete: 8-32 UNC , Hővédelem: kocsi
Szobai légkondicionáló motorok, 1/2 hüvelykes tengelyátmérő
A Dayton szobai légkondicionáló motorok ideálisak ventilátorokhoz vagy fúvókhoz, amelyek fokozatosan növelik a sebességet a kezdeti nyomaték után. Ezek a motorok állandó osztott kondenzátor kialakítással rendelkeznek, amely biztosítja a zökkenőmentes gyorsulást. Futtató kondenzátort használnak a motor kezdeti indításához. Hüvelycsapágyakkal is felszereltek, amelyek megkönnyítik a zökkenőmentes működést, valamint csökkentik a rezgéseket és a zajt. Ezek az egységek megfelelnek a CSA és UL szabványoknak, és 1/20 és 1/2 LE közötti teljesítményű motorokban kaphatók.