BATTALION Kulcsolt egyaránt nyitott bilincs lakat


Szűrő
Test színe: Ezüst , Test anyaga: Acél , Testforma: Négyszögletes , Szín: Ezüst , Vezérlőkulcs regisztráció szükséges: Nem , Kulcstípus: Kulcsoltam egyaránt , Kulcsok száma: 2 , Pinek száma: 4 , Biztonsági szint: Normál biztonság , Béklyó anyaga: Edzett acél , Alak: Négyszögletes
StílusModellBilincsszélességTestmagasságTest vastagságaweatherabilityTest szélességeBilincs konfigurációBilincs Dia.BilincsmagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
1XRU1
1"1.5 "1"Némi korrózióállóság2"Nyisd ki5 / 16 "1.25 "€18.88
B
1XRT7
3 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1 9 / 16 "Nyisd ki1 / 4 "7 / 8 "€11.31
C
1XRU4
3 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1 9 / 16 "kiterjedt1 / 4 "2"€21.47
D
1XRU9
3 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1 9 / 16 "Nyisd ki1 / 4 "1.5 "€15.01
E
1XRU6
7 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Minimális1.75 "kiterjedt1 / 4 "2.5 "€19.69
B
1XRT6
7 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "Némi korrózióállóság1.75 "Nyisd ki1 / 4 "7 / 8 "€18.36
F
1XRU2
9 / 16 "1"7 / 8 "Némi korrózióállóság1.125 "Nyisd ki3 / 16 "5 / 8 "€9.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?