Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK G1086-AF Buna N Seal Seal | AE2RKC 4ZEA3

BALDWIN FILTERS G1086-AF Buna N tömítés

Raktáron
Tétel: AE2RKC Típus: G1086-AFKereszthivatkozás: 4ZEA3
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
€12.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
Magasság1 / 32 "
Belül Dia.3-9 / 16 "
AnyagBuna-N
Dia kívül.5.125 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
BALDWIN SZŰRŐK ES1026 Acél-buna Dyna-seal Seal | AE2QQC 4YZD5 ES10263 / 32 "3 / 4 "Buna-N és Acél1 5 / 16 "€5.76
BALDWIN SZŰRŐK ES1030 Steel-buna N Dyna-seal Seal | AE2QQD 4YZD7 ES10305 / 64 "5 / 8 "Buna-N és Acél1.187 "€10.29
BALDWIN SZŰRŐK ES1303-B belső adapter tömítés tömítés | AE2RJK 4ZDY2 ES1303-B1 / 16 "2-25 / 64 "-3.156 "€7.97
BALDWIN SZŰRŐK ES24-D Buna N D-gyűrűs tömítés | AE2RJR 4ZDY8 ES24-D11 / 64 "61 / 64 "Buna-N1-21 / 64 "€1.89
BALDWIN SZŰRŐK ES3029 szálas ház lapos tömítésű tömítés | AE2RJT 4ZDY9 ES30291 / 16 "1-13 / 16 "-3.75 "€3.16
BALDWIN SZŰRŐK G103-N Acél és gumi végtömítés | AE2RKB 4ZEA2 G103-N1 / 8 "9 / 16 "Gumi és acél1.25 "€4.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS G1086-AF Buna N tömítés
€12.38 /Mértékegység