Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BALDWIN SZŰRŐK ES1030 Steel-buna N Dyna-seal Seal | AE2QQD 4YZD7

BALDWIN FILTERS ES1030 Steel-buna N Dyna-seal tömítés

Raktáron
Tétel: AE2QQD Modell: ES1030Kereszthivatkozás: 4YZD7

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSeal
Magasság5 / 64 "
Belül Dia.5 / 8 "
AnyagBuna-N és Acél
Dia kívül.1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód4016931050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságBelül Dia.AnyagDia kívül.Ár
BALDWIN SZŰRŐK ES1026 Acél-buna Dyna-seal Seal | AE2QQC 4YZD5 ES10263 / 32 "3 / 4 "Buna-N és Acél1 5 / 16 "€6.41
BALDWIN SZŰRŐK ES1303-B belső adapter tömítés tömítés | AE2RJK 4ZDY2 ES1303-B1 / 16 "2-25 / 64 "-3.156 "€7.97
BALDWIN SZŰRŐK ES24-D Buna N D-gyűrűs tömítés | AE2RJR 4ZDY8 ES24-D11 / 64 "61 / 64 "Buna-N1-21 / 64 "€3.05
BALDWIN SZŰRŐK ES3029 szálas ház lapos tömítésű tömítés | AE2RJT 4ZDY9 ES30291 / 16 "1-13 / 16 "-3.75 "€3.24
BALDWIN SZŰRŐK G103-N Acél és gumi végtömítés | AE2RKB 4ZEA2 G103-N1 / 8 "9 / 16 "Gumi és acél1.25 "€4.48
BALDWIN SZŰRŐK G1086-AF Buna N Seal Seal | AE2RKC 4ZEA3 G1086-AF1 / 32 "3-9 / 16 "Buna-N5.125 "€12.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDWIN FILTERS ES1030 Steel-buna N Dyna-seal tömítés
€10.29 /Mértékegység