KERN AND SOHN HFD sorozatú nagy felbontású darumérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 110–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: Kg
StílusModellLinearitásolvashatóságÁr (ÁFA nélkül)
A
HFD 600K-1
+/-0.1, 0.2, 0.4Kg50, 100, 200 g, 50/100/200 g€785.86
B
HFD 1T-4
+/-0.2, 0.4, 1Kg100, 200, 500 g, 100/200/500 g€802.23
C
HFD 3T-3
+/-0.4, 1, 2Kg200, 500, 1000 g, 200/500/1000 g€1,096.93
D
HFD 6T-3
+/-1, 2, 4Kg500, 1000, 2000 g, 500/1000/2000 g€1,391.63
E
HFD 10T-3
+/-2, 4, 10Kg1000, 2000, 5000 g, 1000/2000/5000 g€1,620.84

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?