PARKER Drain kakasok


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Csavarmenetes , Fogantyú anyaga: Sárgaréz , Fogantyú típusa: Tee , Tömlő belső átm.: 3 / 8 " , Max. Üzemi nyomás: 150 psi , Max. Nyomás: 150 psi , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F
StílusModellMenetméretHandleHex méretMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságCsőméretAlakStílusÁr (ÁFA nélkül)
A
DC607-4
-Szárny9 / 16 "-54 ° C1 21 / 64 "1 / 4 "Tömlő a csőhöztömlő€23.33
B
DCR601-4
1 / 4 "Eliptikus sárgaréz--34 ° C--Belső pecsétFérfi pipa€95.36
ajánlatkérés
C
DC602-4
1 / 4 "Szárny9 / 16 "-54 ° C15 / 16 "1 / 4 "Belső pecsétFérfi pipa€11.75
D
DC603-4
1 / 4 "Sárgaréz szárny5 / 8 "-54 ° C1 35 / 64 "1 / 4 "Belső pecsétFérfi pipa€16.93
E
DC604-4
1 / 4 "Szárny lefelé néz9 / 16 "-54 ° C1"1 / 4 "Külső tömítésFérfi pipa€6.96
F
DC606-4
1 / 4 "Szárny kiterjesztve9 / 16 "-54 ° C1.5 "1 / 4-18Külső tömítésFérfi pipa€9.69
D
DC603-2
1 / 8 "Sárgaréz szárny5 / 8 "-54 ° C1 13 / 32 "1 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€17.82
E
DC604-2
1 / 8 "Szárny lefelé néz7 / 16 "-54 ° C55 / 64 "1 / 8 "Külső tömítésFérfi pipa€7.42
C
DC602-2
1 / 8 "Szárny13 / 32 "-54 ° C59 / 64 "1 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€10.64
D
DC603-6
3 / 8 "Sárgaréz szárny11 / 16 "-54 ° C1.625 "3 / 8 "Belső pecsétFérfi pipa€19.69
G
DC604-6
3 / 8 "Szárny lefelé néz--54 ° C--Külső tömítésFérfi pipa€45.26
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?