STAFFORD MFG Signature sorozat, kétrészes osztott alumínium tengelygyűrűk


Szűrő
Fokozat: 2024-T351 , Anyaga: Alumínium , Csavar anyaga: Ötvözött acél , Típus: Alacsony profilú
StílusModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
8A100
1"1.750 "1/4-28 x 5/80.500 "€19.98
ajánlatkérés
A
8A108
1-1 / 2 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€30.52
ajánlatkérés
A
8A104
1-1 / 4 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€26.84
ajánlatkérés
A
8A102
1-1 / 8 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€24.49
ajánlatkérés
A
8A101
1-1 / 16 "1.875 "1/4-28 x 5/80.500 "€23.45
ajánlatkérés
A
8A112
1-3 / 4 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "€42.16
ajánlatkérés
A
8A106
1-3 / 8 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "€29.59
ajánlatkérés
A
8A103
1-3 / 16 "2.063 "1/4-28 x 5/80.500 "€26.68
ajánlatkérés
A
8A110
1-5 / 8 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "€40.47
ajánlatkérés
A
8A105
1-5 / 16 "2.125 "1/4-28 x 5/80.563 "€25.90
ajánlatkérés
A
8A114
1-7 / 8 "3"5 / 16-24 x 10.688 "€43.20
ajánlatkérés
A
8A107
1-7 / 16 "2.250 "1/4-28 x 5/80.563 "€29.82
ajánlatkérés
A
8A109
1-9 / 16 "2.375 "1/4-28 x 5/80.563 "€27.93
ajánlatkérés
A
8A111
1-11 / 16 "2.750 "5 / 16-24 x 10.688 "€42.07
ajánlatkérés
A
8A113
1-13 / 16 "2.875 "5 / 16-24 x 10.688 "€44.70
ajánlatkérés
A
8A115
1-15 / 16 "3"5 / 16-24 x 10.688 "€43.20
ajánlatkérés
A
8A008
1 / 2 "1.125 "8-32 x 1/20.406 "€14.90
ajánlatkérés
A
8A004
1 / 4 "0.688 "4-40 x 3/80.313 "€19.66
ajánlatkérés
A
8A002
1 / 8 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "€18.83
ajánlatkérés
A
8A001
1 / 16 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "€19.43
ajánlatkérés
A
8A200
2"3"5 / 16-24 x 10.688 "€43.52
ajánlatkérés
A
8A208
2-1 / 2 "3.750 "3 / 8-24 x 10.88 "€120.42
ajánlatkérés
A
8A204
2-1 / 4 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "€56.25
ajánlatkérés
A
8A202
2-1 / 8 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "€59.27
ajánlatkérés
A
8A201
2-1 / 16 "3.125 "5 / 16-24 x 10.750 "€50.75
ajánlatkérés
A
8A212
2-3 / 4 "4"3 / 8-24 x 10.88 "€114.48
ajánlatkérés
A
8A206
2-3 / 8 "3.500 "5 / 16-24 x 10.750 "€52.25
ajánlatkérés
A
8A203
2-3 / 16 "3.250 "5 / 16-24 x 10.750 "€55.65
ajánlatkérés
A
8A210
2-5 / 8 "3.875 "3 / 8-24 x 10.88 "€113.88
ajánlatkérés
A
8A205
2-5 / 16 "3.375 "5 / 16-24 x 10.750 "€56.23
ajánlatkérés
A
8A214
2-7 / 8 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€153.38
ajánlatkérés
A
8A207
2-7 / 16 "3.500 "5 / 16-24 x 10.750 "€52.28
ajánlatkérés
A
8A209
2-9 / 16 "3.875 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A211
2-11 / 16 "4"3 / 8-24 x 10.88 "€113.88
ajánlatkérés
A
8A213
2-13 / 16 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A215
2-15 / 16 "4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€153.38
ajánlatkérés
A
8A300
3"4.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€141.42
ajánlatkérés
A
8A308
3-1 / 2 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "€156.27
ajánlatkérés
A
8A304
3-1 / 4 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "€175.35
ajánlatkérés
A
8A302
3-1 / 8 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A301
3-1 / 16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A312
3-3 / 4 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A306
3-3 / 8 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A303
3-3 / 16 "4.500 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A310
3-5 / 8 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A305
3-5 / 16 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A314
3-7 / 8 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A307
3-7 / 16 "4.750 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A309
3-9 / 16 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A311
3-11 / 16 "5"3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A313
3-13 / 16 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A315
3-15 / 16 "5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "-
ajánlatkérés
A
8A012
3 / 4 "1.500 "1/4-28 x 5/80.500 "€17.30
ajánlatkérés
A
8A006
3 / 8 "0.875 "6-32 x 3/80.375 "€14.09
ajánlatkérés
A
8A003
3 / 16 "0.625 "4-40 x 3/80.313 "€15.41
ajánlatkérés
A
8A001.5
3 / 32 "0.500 "4-40 x 3/80.250 "€19.43
ajánlatkérés
A
8A400
4"5.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€210.46
ajánlatkérés
A
8A408
4-1 / 2 "5.750 "3 / 8-24 x 10.88 "€178.98
ajánlatkérés
A
8A500
5"6.250 "3 / 8-24 x 10.88 "€232.78
ajánlatkérés
A
8A508
5-1 / 2 "6.750 "3 / 8-24 x 10.88 "€278.03
ajánlatkérés
A
8A010
5 / 8 "1.313 "10-32 x 5/80.438 "€18.18
ajánlatkérés

Signature sorozat, kétrészes osztott alumínium tengelygyűrűk

A Stafford MFG Signature Series 2 darabból álló osztott tengelygyűrűk biztonságos és sérülésálló tengelybeállítást tesznek lehetővé nagy igénybevételt jelentő vagy szűkös méretű gépekben. Ezek a gallérok a tengelyen bárhol elhelyezhetők, lehetővé téve a különböző alkatrészek pontos elhelyezését és távolságát. Sima furatú kialakításuk biztosítja, hogy a tengelyek jól védve legyenek a sérülésektől. Ezek a 2 részből álló osztott gallérok erős és biztos fogást biztosítanak a tengelyen, kiküszöbölve a csúszást vagy elmozdulást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?