BALDOR MOTOR UCM1014 Gabonaszárító motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 LE, 3 fázis, OPAO, 215Z váz | AJ6YCH

BALDOR MOTOR UCM1014 Gabonaszárító motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 LE, 3 fázis, OPAO, 215Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6YCH Modell: UCM1014

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,743.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFarm Duty Motor
erősítők38-36/18
BázisRG
OsztályKÉSZLET
HázNyisd ki
Keret215Z
HP10-15
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 # 14 32 'AZ ADAPTTÓL
FelszerelésF1
Pólusok száma02
teljesítmény10-15
Fázis3
Power Factor89
FelülvizsgálatAE
RPM3450
típus3726M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.9
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1279L

Termékváltozatok

TermékekModellteljesítményerősítőkLebontási nyomatékPower FactorFelülvizsgálattípusFeszültségHázÁr
BALDOR MOTOR UCM575 Gabonaszárító motor, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 LE, 3 fázis, OPAO, 184TZ váz | AJ6YCJ UCM5755-7.519/9.540 LB-FT87T3628M230/460OPAO€1,785.33
BALDOR MOTOR UCM713 Gabonaszárító motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 LE, 3 fázis, OPAO, 184TZ váz | AJ6YCK UCM7137.5-1025-24/1258 LB-FT92AF3646M208-230/460Nyisd ki€2,134.84
BALDOR MOTOR UCME1014 Gabonaszárító motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-14 LE, 3 fázis, TEAO, 215Z váz | AJ6YCL UCME101410-1435-33/16.568 LB-FT-V3733M208-230/460TEAO€2,835.05
BALDOR MOTOR UCME153 Gabonaszárító motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5-3 LE, 3 fázis, TEAO, 145TZ váz | AJ6YCM UCME1531.5-38.5-8.2/4.1-83P3524M208-230/460TEAO€1,425.53
BALDOR MOTOR UCME3145 Gabonaszárító motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3-4.5 LE, 3 fázis, TEAO, 143TZ váz | AJ6YCN UCME31453-4.513-12/631.6 LB-FT-S3528M208-230/460TEAO€1,506.62
BALDOR MOTOR UCME570 Gabonaszárító motor, 230/460V, 3600 RPM, 5-7.5 LE, 3 fázis, TEAO, 184TZ váz | AJ6YCP UCME5705-718/948 LB-FT-T3628M230/460TEAO€1,892.71
BALDOR MOTOR UCME7510 Gabonaszárító motor, 230/460V, 3600 RPM, 7.5-10 LE, 3 fázis, TEAO, 184TZ váz | AJ6YCQ UCME75107.5-1023/11.568 LB-FT94P3640M230/460TEAO€2,219.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR UCM1014 Gabonaszárító motor, 208-230/460V, 3600 RPM, 10-15 LE, 3 fázis, OPAO, 215Z váz
€2,743.66 /Mértékegység