CONGRESS DRIVES Rögzített furatú öntött Zamak 3 ékszíjtárcsa, háromlépcsős, barázdák száma: 3


Szűrő
Furat típusa: Fix furat , Persely szükséges: Egyik sem , Építkezés: Szilárd , Illeszkedik a tengely átmérőjére: 5/8 "vagy 1/2" , Anyaga: Die Cast Zamak 3 , Hornyok száma: 3 , Csavarkészlet mellékelve: Igen
StílusModellFura Dia.Dia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
SCA300-3X062KW
0.5 "vagy 0.625"1.875 ", 2.5", 3.313 "€152.30
A
SCA600-3X062KW
5/8 "vagy 1/2"4 ", 5", 6 "€164.24
A
SCA500-3X062KW
5/8 "vagy 1/2"3 ", 4", 5 "€141.52
A
SCA400-3X062KW
5/8 "vagy 1/2"2 ", 3", 4 "€111.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?