BALDOR MOTOR PSC3413A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYC

BALDOR MOTOR PSC3413A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6XYC Típus: PSC3413A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€765.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
erősítők2.6/1.3
BázisRG
Lebontási nyomaték1.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret48Z
Teljes terhelési nyomaték0.8 LB-FT
HP. 25
Hz60
SzigetelésB
Vezet7 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.5 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 25
Fázis1
Power Factor93
FelülvizsgálatK
RPM1625
típus3411C
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 0.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 0.4 LB-FT
    • Induló áram: 3.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségHPNem terhelő áramteljesítményÁr
BALDOR MOTOR PSC3416A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYD PSC3416AJ3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 erősítők. 33€849.13
BALDOR MOTOR PSC3524A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYE PSC3524A----115 / 230 V1/2 LE--€931.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3413A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48Z váz
€765.49 /Mértékegység