BALDOR MOTOR Közvetlen meghajtású ventilátormotorok, egyfázisú, lábra szerelhető, PSC


Szűrő
Bázis: RG , Csapágy típusa: Labda , Osztály: KÉSZLET , Burkolat: TEAO , Ház típusa: TEAO , Keret: 48Z , Keret anyaga: Acél , Keret méret: 48Z , Teljes terhelésű erősítők: 6/3 , Hz: 60 , Szigetelés: B , Szigetelési osztály: B , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Lábtartó , Pólusok száma: 04 , Teljes hossz: 19.31 " , Értékelés: 60 Hz , RPM: 1625 , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengely átmérő: 1/2 "" , Garancia: 2 év , Súly: 24 lb
StílusModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségHPNem terhelő áramteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
PSC3524A
----115 / 230 V1/2 LE--€1,709.35
A
PSC3416A
J3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 erősítők. 33€1,558.00
A
PSC3413A
K2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 erősítők. 25€1,404.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?