BALDOR MOTOR PSC3416A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYD

BALDOR MOTOR PSC3416A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6XYD Típus: PSC3416A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,558.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
erősítők3.6/1.8
BázisRG
Lebontási nyomaték2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEAO
Keret48Z
Teljes terhelési nyomaték1 LB-FT
HP. 33
Hz60
SzigetelésB
Vezet7 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram0.9 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 33
Fázis1
Power Factor95
FelülvizsgálatJ
RPM1625
típus3414C
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 0.7 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1257L
    • Felhúzási nyomaték: 0.7 LB-FT
    • Induló áram: 5.5 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségHPNem terhelő áramteljesítményÁr
BALDOR MOTOR PSC3413A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYC PSC3413AK2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 erősítők. 25€1,404.57
BALDOR MOTOR PSC3524A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYE PSC3524A----115 / 230 V1/2 LE--€1,709.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3416A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48Z váz
€1,558.01 /Mértékegység