BALDOR MOTOR PSC3524A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYE

BALDOR MOTOR PSC3524A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 48Z váz

Raktáron
Tétel: AJ6XYE Típus: PSC3524A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€931.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKondenzátor ventilátor motor
Csapágy típusLabda
Hatékonyság65%
Ház típusaTEAO
Keret anyagAcél
Keret méret48Z
Teljes terhelésű erősítők6/3
HP1/2 LE
Szigetelési osztályB
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz19.31 "
Fázis1 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1/2 ""
Feszültség115 / 230 V
2 év
Súly24 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkLebontási nyomatéktípusFeszültségHPNem terhelő áramteljesítményÁr
BALDOR MOTOR PSC3413A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYC PSC3413AK2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 erősítők. 25€765.49
BALDOR MOTOR PSC3416A Közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, TEAO, 48Z Váz | AJ6XYD PSC3416AJ3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 erősítők. 33€849.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3524A közvetlen meghajtású ventilátormotor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 LE, TEAO, 48Z váz
€931.60 /Mértékegység