S sorozatú rugós hajtású tömlőorsók
A Coxreels S sorozatú tömlődobok ideálisak a hatékony tömlőkezeléshez és -tároláshoz. Több munkaállomáson használják, beleértve a szervizegységeket, szerszámpadokat és szerszámosládákat. Ezek az orsók levegő/víz, olaj, zsír, oxi-acetilén és T fokozatú gázhegesztő tömlők kezelésére alkalmasak. Szilárd sárgarézből készült külső folyadékúttal rendelkeznek, amely robusztusságot és hosszú élettartamot biztosít. Ezek a tömlőtekercsek 90 fokos, teljes áramlású NPT forgatható bemenettel rendelkeznek a hatékony folyadékkezelés érdekében. Nitril forgótömítésekkel rendelkeznek a megbízható teljesítmény és a szivárgás megakadályozása érdekében. Ezek a tömlőtekercsek oldalsó rögzítést tesznek lehetővé, így függőleges sík felületekre, szekrényekre vagy zárt helyekre is könnyen felszerelhetők. 2 csavaros rögzítési mintával rendelkeznek, amely gyors és egyszerű rögzítést és leválasztást biztosít. Ezek a tömlőtekercsek szilárd, egy darabból álló, nehéz átmérőjű, 1/4 hüvelykes acélkar alappal büszkélkedhetnek, amely maximális stabilitást és tartósságot biztosít még nehéz körülmények között is. 1 hüvelykes tömör acél tengellyel és olajozott precíziós csapágyakkal vannak felszerelve, amelyek biztosítják a sima forgást a hatékony tömlőkezelés érdekében. Ezenkívül egy tömlővezérlő rúddal is rendelkeznek, amely megakadályozza a tömlő lecsúszását a tárcsákról, így biztonságos és megbízható tömlőkezelést biztosít a műveletek során. Ezek a tömlőtekercsek tartós, szabadalmaztatott CPC porfestési eljárást kínálnak hengerelt élekkel és bordás tárcsákkal a fokozott szilárdság, biztonság és hosszú élettartam érdekében a megbízható tömlőkezelés érdekében.