BALDOR MOTOR L3605 U-keretes motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame | AJ6XAU

BALDOR MOTOR L3605 U-keretes motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6XAU Modell: L3605

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,231.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők23/11.5
BázisRG
Lebontási nyomaték17.4 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret184
Teljes terhelési nyomaték6 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
FelszerelésF1
Nem terhelő áram7.1 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor74
FelülvizsgálatT
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik92 ° C
típus3628L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 30.15
Hajó magassága (cm)33.33
Hajó hossza (cm)49.21
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 14.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 11.4 LB-FT
    • Induló áram: 71 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusKeretÁr
BALDOR MOTOR L3607 U-keretes motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame | AJ6XAZ L36076714/78.5 LB-FTV114095 ° C3634L184€4,218.45
BALDOR MOTOR L3703 U-keretes motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 215 Frame | AJ6XBH L37038218.8/9.420 LB-FTAF1140-3735LC215€6,947.82
BALDOR MOTOR L3705 U-keretes motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 215 váz | AJ6XBJ L37059030/1424 LB-FTAE172574 ° C3735LC215€5,296.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L3605 U-keretes motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame
€3,231.29 /Mértékegység