BALDOR MOTOR L3705 U-keretes motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 215 váz | AJ6XBJ

BALDOR MOTOR L3705 U-keretes motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 215 Frame

Raktáron
Tétel: AJ6XBJ Modell: L3705

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,296.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők30/14
BázisRG
Lebontási nyomaték24 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret215
Teljes terhelési nyomaték9.1 LB-FT
HP3
Hz60
SzigetelésB
Vezet8 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram5 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény3
Fázis1
Power Factor90
FelülvizsgálatAE
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik74 ° C
típus3735LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 52.65
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 45 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 20 LB-FT
    • Induló áram: 110 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusKeretÁr
BALDOR MOTOR L3605 U-keretes motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame | AJ6XAU L36057423/11.517.4 LB-FTT172592 ° C3628L184€3,231.29
BALDOR MOTOR L3607 U-keretes motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame | AJ6XAZ L36076714/78.5 LB-FTV114095 ° C3634L184€4,218.45
BALDOR MOTOR L3703 U-keretes motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 215 Frame | AJ6XBH L37038218.8/9.420 LB-FTAF1140-3735LC215€6,947.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L3705 U-keretes motor, 115/230 V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 215 Frame
€5,296.97 /Mértékegység