BALDOR MOTOR L3703 U-keretes motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 215 Frame | AJ6XBH

BALDOR MOTOR L3703 U-keretes motor, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 215 Frame

Raktáron
Cikkszám: AJ6XBH Modell: L3703

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,947.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők18.8/9.4
BázisRG
Lebontási nyomaték20 LB-FT
OsztályB
HázTEFC
Keret215
Teljes terhelési nyomaték9 LB-FT
HP2
Hz60
SzigetelésB
Vezet8 14 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram4.2 erősítők
Pólusok száma06
teljesítmény2
Fázis1
Power Factor82
FelülvizsgálatAF
RPM1140
típus3735LC
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.85
Hajó magassága (cm)38.42
Hajó hossza (cm)54.93
Hajószélesség (cm)40.96
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 28 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 14 LB-FT
    • Induló áram: 62 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorerősítőkLebontási nyomatékFelülvizsgálatRPMHőmérséklet EmelkediktípusKeretÁr
BALDOR MOTOR L3605 U-keretes motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame | AJ6XAU L36057423/11.517.4 LB-FTT172592 ° C3628L184€3,231.29
BALDOR MOTOR L3607 U-keretes motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 1 LE, 1 fázis, TEFC, 184 Frame | AJ6XAZ L36076714/78.5 LB-FTV114095 ° C3634L184€4,218.45
BALDOR MOTOR L3705 U-keretes motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, 1 fázis, TEFC, 215 váz | AJ6XBJ L37059030/1424 LB-FTAE172574 ° C3735LC215€5,296.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR L3703 U-keretes motor, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 LE, 1 fázis, TEFC, 215 Frame
€6,947.82 /Mértékegység