BALDOR MOTOR KL1200 egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVJ

BALDOR MOTOR KL1200 egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 LE, ODP, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6WVJ Modell: KL1200

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€615.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
erősítők3.8/1.9
BázisN
Lebontási nyomaték1.38 LB-FT
OsztályB
HázNyisd ki
Keret56C
Teljes terhelési nyomaték0.5 LB-FT
HP. 17
Hz60
SzigetelésB
Vezet6 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.75 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény. 17
Fázis1
Power Factor57
FelülvizsgálatW
RPM1725
Hőmérséklet Emelkedik43 ° C
típus3408L
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)23.81
Hajó hossza (cm)35.09
Hajószélesség (cm)27.47
HS-kód85013100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 2.13 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1256L
    • Felhúzási nyomaték: 1.2 LB-FT
    • Induló áram: 7.8 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR KEL11203 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hp11.85 "89€805.12
BALDOR MOTOR KEL11205 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hp11.85 "97€889.79
BALDOR MOTOR KEL11205A Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hp12.66 "97€940.90
BALDOR MOTOR VEL11308 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hp14.12 "99€1,751.69
BALDOR MOTOR VEL11309 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hp13.22 "99€1,144.18
BALDOR MOTOR VEL11313 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hp14.1 "99€1,555.96
BALDOR MOTOR VEL11317 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 erősítők22-99€1,706.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR KL1200 egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 LE, ODP, 56C keret
€615.65 /Mértékegység