BALDOR MOTOR VEL11309 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLP

BALDOR MOTOR VEL11309 egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56C keret

Raktáron
Tétel: AJ6YLP Modell: VEL11309

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,144.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű motor
Környezeti (C)40 ° C
erősítők7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V
Alap típusaNincs felszerelés
Lebontási nyomaték4.54 LB-FT
VámértékCONT
Keret56C
Keret anyagAcél
Frekvencia60.00 Hz
Teljes terhelésű erősítők3.9 A
Teljes terhelési nyomaték0 LB-FT
ZsírtípusPOLYREX EM (-20F + 300F)
Szigetelési osztályB
motor típusa3524LC
Pólusok száma2
teljesítmény1.000 hp
Teljes hossz13.22 "
Fázis1
Power Factor99
Szolgáltatási tényező1.25
Sebesség3,480 rpm
Sebesség típusaEgyetlen sebesség
Indítás típusaKözvetlen on-line
Szinkron sebesség3,600 rpm
Feszültség115 V 230 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)28.26
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELÜLT KAPASSZONY - VL1309
    • Csepegtető fedél: Csepegtető fedél
    • Hatékonyság 100% -os terhelés mellett: 82.00%
    • Elektromosan elágazó csapágy: Elektromosan nem elkülönített
    • Inverter kód: Nem inverter
    • KVA kód: H
    • Emelőcsapok: Nincsenek emelőcsavarok
    • Zárt csapágyjelző: Zárt csapágy
    • Motor vezeték kijárata: sorkapocs
    • Motorvezeték mennyiség / vezetékméret: 4 @ 16 AWG, A PH
    • Üresjárati áram: 0 A
    • Termékcsalád: Általános
    • Felhúzási nyomaték: 2.68 LB-FT
    • Csiga végcsapágy típusa: gömb
    • Csiga arcszáma: C-Face
    • Szíjtárcsa-jelző: Standard
    • Tengely átmérője: 0.625 in
    • A tengely meghosszabbításának helye: tárcsa vége
    • Tengely földjelzője: Nincs tengely földelés
    • A tengely forgása: megfordítható
    • Tengely Slinger jelző: Nincs Slinger
    • Induló áram: 60 A
    • Hőmérséklet Emelés névleges terhelés mellett: 11 ° C
    • Hőmérséklet Emelés SF terhelés mellett: 15 ° C

Termékváltozatok

TermékekModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr
BALDOR MOTOR KEL11203 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hp11.85 "89€805.12
BALDOR MOTOR KEL11205 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hp11.85 "97€889.79
BALDOR MOTOR KEL11205A Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hp12.66 "97€940.90
BALDOR MOTOR KL1200 egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 LE, ODP, 56C váz | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 erősítők04. 17-57€615.65
BALDOR MOTOR VEL11308 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hp14.12 "99€1,751.69
BALDOR MOTOR VEL11313 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hp14.1 "99€1,555.96
BALDOR MOTOR VEL11317 Egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 LE, ODP, 56C váz | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 erősítők22-99€1,706.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11309 egyfázisú nyitott motor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 LE, ODP, 56C keret
€1,144.18 /Mértékegység