BALDOR MOTOR Footless Purpose Motors, C-Face, ODP, Egyfázisú


Szűrő
Bázis: N , Alaptípus: Nincs felszerelés , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Hz: 60 , Beépítési: F1 , fázis: 1 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line
StílusModellmotor típusaerősítőkLebontási nyomatékNem terhelő áramPólusok számateljesítményTeljes hosszPower FactorÁr (ÁFA nélkül)
A
VL1322T
-20.4 / 10.3-10.214.1 LB-FT10.8 erősítők042-85€1,844.88
B
KL1200
-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 erősítők04. 17-57€615.65
C
VEL11317
-26/139.5 LB-FT9.75 erősítők22-99€1,706.98
B
VL1321T
-21/10.516 LB-FT9.3 erősítők041.5-64€1,811.42
C
KEL11203
3411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hp11.85 "89€805.12
C
KEL11205A
3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hp12.66 "97€940.90
C
KEL11205
3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hp11.85 "97€889.79
C
VEL11309
3524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hp13.22 "99€1,144.18
C
VEL11318
3528LC8.4 A @ 115 V 4.2 A @ 230 V8.18 LB-FT-41.000 hp13.24 "93€1,636.72
C
VEL11308
3530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hp14.12 "99€1,751.69
C
VEL11313
3532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hp14.1 "99€1,555.97
C
VEL11319
3540LC12.4 A @ 115 V 6.2 A @ 230 V12 LB-FT-41.500 hp15.5 "93€1,915.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?