Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK | AH3ECZ 31JA67

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK

Raktáron
Tétel: AH3ECZ Modell: U08320.062.0400Keresztszám: 31JA67 / 164X15

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€50.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.1.219–1.344 ”
Fejmagasság0.313–0.344 ”
fej típusaRound
Hossz4"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.313–0.344 ”
Négyzet szélessége0.616–0.642 ”
Menetméret5 / 8-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6965
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)9.14

Termék részletek:

    • Nyak típusa: Négyzet alakú

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U08320.062.0400 Carriage Bolt Zinc 5/8-11X4 Length, 10PK
€50.40 /csomag