SPEEDAIRE Csatolt szerelésű többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 3/4 hüvelyk


Szűrő
Szín: Fekete , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: EPDM , Illesztési méret: 3/4 "(M) NPT , Belső átmérő: 3 / 4 " , Max. Nyomás: 200 psi , Külső átmérő: 1.1 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
3JT78
25 láb.€246.49
B
3JT79
50 láb.€227.63

Csatolt szerelésű többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 3/4 hüvelyk

A SPEEDAIRE csatolt szerelvény többcélú levegőtömlői sűrített levegő és veszélyes folyadékok, például vegyszerek, üzemanyagok, gázok és savak szállítására szolgálnak. EPDM hordozócsővel rendelkeznek a folyadékok átviteléhez, valamint EPDM burkolattal rendelkeznek, amelyek kiválóan ellenállnak a hőnek, a hidegnek, az időjárásnak és az ózonnak. Sárgaréz csatlakozóvégekkel vannak felszerelve a tömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében. A tömlők megfelelnek az RMA A osztályú szabványoknak, és akár 200 PSI nyomást is képesek ellenállni. Válasszon a csatlakoztatott többcélú levegőtömlők széles kínálatából, amelyek 25 és 50 láb hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?