BALDOR MOTOR IDXM7037T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1760 ford./perc, 60 Hz, 2 LE, Tefc, 145tc | AJ6WMR

BALDOR IDXM7037T robbanásbiztos motor, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 LE, TEFC, 145TC

Tétel: AJ6WMR Típus: IDXM7037T

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
erősítők5.6/2.8
BázisRG
OsztályKÉSZLET
HázXPFC
Keret145TC
HP2
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
Mágnesező áram3/1.5
Max. FORDULAT2700
FelszerelésF1
Névleges hatékonyság88.5
Pólusok száma04
teljesítmény2
Fázis3
FelülvizsgálatE
RPM1760
Hőmérséklet KódT3C
típus3535M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Hajó magassága (cm)37.15
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Adattábla száma: NP0887XP
    • SL Hz: 1.3

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkKeretRPMtípusFeszültségHPMágnesező áramÁr
BALDOR MOTOR IDXM7014T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 2 LE, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C robbanásbiztos motor, 230/460v, 1780 ford./perc, 60 Hz, 60 LE, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 hp--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR IDXM7037T robbanásbiztos motor, 230 / 460V, 1760 RPM, 60 HZ, 2 LE, TEFC, 145TC