BALDOR MOTOR IDXM7014T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 2 LE, Tefc, 56 | AJ6WMP

BALDOR IDXM7014T robbanásbiztos motor, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56

Tétel: AJ6WMP Típus: IDXM7014T

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
erősítők3/1.5
BázisRG
OsztályKÉSZLET
HázXPFC
Keret143TC
HP1
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
Mágnesező áram2/1
Max. FORDULAT2700
FelszerelésF1
Névleges hatékonyság87.5
Pólusok száma04
teljesítmény1
Fázis3
FelülvizsgálatL
RPM1765
Hőmérséklet KódT3C
típus3524M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)32.07
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)34.93
HS-kód85015100
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Adattábla száma: NP0887XP
    • SL Hz: 1.2

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkKeretRPMtípusFeszültségHPMágnesező áramÁr
BALDOR MOTOR IDXM7037T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1760 ford./perc, 60 Hz, 2 LE, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR IDXM7566T-C robbanásbiztos motor, 230/460v, 1780 ford./perc, 60 Hz, 60 LE, Tefc, 364t | AJ6WNZ IDXM7566T-C-----230 / 460 V60 hp--
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR IDXM7014T robbanásbiztos motor, 230 / 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 LE, TEFC, 56