IRSG Állítható mobil munkaasztal


Szűrő
Görgő anyaga: poliuretán , Görgő mérete: 4" , Görgő típusa: (2) Forgatható, (2) Fékezés , Szín: Szürke és fekete , Fiókmélység: 22 " , Fiók magassága: 4.5 " , Fiók szélessége: 18 " , Befejez: Porbevonat , Terhelhetőség: 200 font , Anyaga: Acél , Polcok száma: 1 , Teljes magasság: 35–42 ” , Teljes szélesség: 20 "
StílusModellFiókok számaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
ERGO-28-K4
-26 "€1,102.35
B
ERGO-28-K8
154 "€1,195.54
C
ERGO-28-1-K4
240 "€1,188.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?