BALDOR MOTOR Robbanásbiztos motorok, inverterek


Szűrő
Bázis: RG , Osztály: KÉSZLET , Burkolat: XPFC , Ház típusa: TEFC , Keret anyaga: Öntöttvas , Keret méret: 364T , Teljes terhelésű erősítők: 136/68 , Hz: 60 , Szigetelés: F , Szigetelési osztály: B , Max. FORDULAT: 2700 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Lábtartó , Pólusok száma: 04 , Teljes hossz: 33.44 " , Értékelés: 60 Hz , Szolgáltatási tényező: 1.00 , Tengely átmérő: 2.375 " , Temp. Kód: T3C , Súly: 965 lb
StílusModellFelülvizsgálaterősítőkKeretRPMtípusFeszültségHPMágnesező áramÁr (ÁFA nélkül)
A
IDXM7566T-C
-----230 / 460 V60 hp-€22,055.88
B
IDXM7037T
E5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5€2,517.90
B
IDXM7014T
L3/1.5143TC17653524M230/46012/1€2,219.91

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?