BALDOR IDXM7566T-C robbanásbiztos motor, 230/460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 LE, TEFC, 364T

Tétel: AJ6WNZ Modell: IDXM7566T-C

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Hatékonyság95.00%
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méret364T
Teljes terhelésű erősítők136/68
HP60 hp
Szigetelési osztályB
Szerelési típusLábtartó
Teljes hossz33.44 "
Fázis3 tel
Értékelés60 Hz
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.2.375 "
Feszültség230 / 460 V
Súly965 lb

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 434.25
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • szinkron fordulatszám: 1800 ford / perc
    • volt @ frekvencia: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Termékváltozatok

TermékekModellFelülvizsgálaterősítőkKeretRPMtípusFeszültségHPMágnesező áramÁr
BALDOR MOTOR IDXM7014T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1800 ford./perc, 60 Hz, 2 LE, Tefc, 56 | AJ6WMP IDXM7014TL3/1.5143TC17653524M230/46012/1-
ajánlatkérés
BALDOR MOTOR IDXM7037T robbanásbiztos motor, 230/460v, 1760 ford./perc, 60 Hz, 2 LE, Tefc, 145tc | AJ6WMR IDXM7037TE5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.5-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR IDXM7566T-C robbanásbiztos motor, 230/460V, 1780 RPM, 60 HZ, 60 LE, TEFC, 364T