BALDOR MOTOR IDVSNM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hp, TENV, 184TC Frame | AJ6WLD

BALDOR MOTOR IDVSNM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TENV, 184TC váz

Raktáron
Tétel: AJ6WLD Típus: IDVSNM3665T

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,409.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
BázisRG
OsztályF
HázTENV
Keret184TC
Teljes terhelésű erősítők13.2/6.6
HP5 TE
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 16 #
Mágnesező áram7.2/3.6
Max. FORDULAT6000
FelszerelésF1
Pólusok száma04
teljesítmény5 TE HP
Fázis3
FelülvizsgálatD
RPM1750
típus0643M
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)44.13
Hajó hossza (cm)66.99
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Adattábla száma: NP1163L
    • SL Hz: 1.6

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkBázisLebontási nyomatékHPSzigetelésMágnesező áramMax. FORDULATFelszerelésÁr
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€7,539.93
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€8,174.11
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€3,332.01
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Láb€3,863.53
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€4,970.74
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€6,480.80
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TC váz | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€10,379.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSNM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 LE, TENV, 184TC váz
€4,409.34 /Mértékegység