WATTS LFDPTG-3 sorozatú középső hátsó bemeneti kombinációs nyomás/hőmérséklet mérőeszközök


Szűrő
Tok anyaga: Acél , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti típus: Férfi menetes , Mfr. Sorozat: LFDPTG-3 , Érzékelő elem: Igen , Tengely anyaga: Ólommentes sárgaréz , Temp. Hatótávolság: 60-320 fok. F , Hőmérséklet tartomány: 60-320 fok F
StílusModellDial MéretBemeneti méretMin. Hőmérsékletnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0-75 Psi€196.72
B
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0-75 Psi€172.10
C
LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0-75 Psi€199.80
D
LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 F fok0-50 psi€172.10
D
LFDPTG3-2 1/2 0-200 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 F fok0-200 psi€172.10
D
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2
2-1 / 2 "1 / 2 "60 F fok0-75 Psi€172.10
E
LFDPTG3L-3 0-75 1/4
3"1 / 4 "60 ° F0-75 Psi€209.58
B
LFDPTG3-3 0-50 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0-50 psi€196.72
F
LFDPTG3A-3 0-75 1/4
3"1 / 4 "60 ° F0-75 Psi€224.98
B
LFDPTG3-3 0-75 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0-75 Psi€196.72
B
LFDPTG3-3-0-200 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0-200 psi€196.72

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?