BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WJX

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 56C váz

Raktáron
Tétel: AJ6WJX Modell: IDVSM3665T

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,863.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Alap típusaMerev
Működési ciklusFolyamatos használatra minősítve
Ház típusaTEFC
Keret anyagÖntöttvas
Keret méretL184TC
Teljes terhelésű erősítők12.8
HP5
Inverter névlegesIgen
FelszerelésLáb
Teljes magasság11.88
Teljes hossz17.12
FázisHárom
RPM1800
Szolgáltatási tényező1
Tengely Dia.1.125
Tengelymagasság (hüvelyk)4.5
Tengely típusaSima tengely 0.25 x 0.25 kulccsal
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 54
Hajó magassága (cm)41.28
Hajó hossza (cm)67.63
Hajószélesség (cm)42.23
HS-kód85015220
Származási országUS

Termék részletek:

    • A rögzítő furat minta hossza (in): 4.5, 5.5
    • A rögzítő furat mintaszélessége (in): 7.5

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkBázisLebontási nyomatékHPSzigetelésMágnesező áramMax. FORDULATFelszerelésÁr
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€7,539.93
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€8,174.11
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€3,332.01
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€4,970.74
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€6,480.80
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TC váz | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€10,379.42
BALDOR MOTOR IDVSM4104T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 LE, TEFC, 286TC váz | AJ6WKB IDVSM4104T72/36RG-30TEF32/162700F1€11,339.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 56C váz
€3,863.53 /Mértékegység