BALDOR MOTOR IDVSM4400T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405T váz | AJ6WKG

BALDOR MOTOR IDVSM4400T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405T váz

Raktáron
Tétel: AJ6WKG Modell: IDVSM4400T-4

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€32,055.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Bázis100
OsztályKÉSZLET
AdóCONT
HázTEFC
Keret405T
SzigetelésF
Szigetelési osztályF
Vezet3 1 #
FelszerelésF1
Pólusok száma4
teljesítmény100 HP
Fázis3
FelülvizsgálatE
Szolgáltatási tényező1.00
típusA40064M
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 548.1
Hajó magassága (cm)133.35
Hajó hossza (cm)105.41
Hajószélesség (cm)88.27
HS-kód85015230
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hajtómű végcsapágy: 80BC03J30X
    • FLUX AMPS: 37.8
    • Névtábla száma: 000613007HV

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkBázisLebontási nyomatékHPSzigetelésMágnesező áramMax. FORDULATFelszerelésÁr
BALDOR MOTOR IDVSM2333T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 LE, TEFC, 254TC váz | AJ6WJU IDVSM2333T36/18RG-15TEF13.9/6.952700F1€7,539.93
BALDOR MOTOR IDVSM2334T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 LE, TEFC, 256TC váz | AJ6WJV IDVSM2334T48/24RG-20TEF17/8.52700F1€8,174.11
BALDOR MOTOR IDVSM3661T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 LE, TEFC, 182TC váz | AJ6WJW IDVSM3661T8.2/4.1RG-3 TEF4.2/2.15400F1€3,332.01
BALDOR MOTOR IDVSM3665T AC Vs Master Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 LE, TEFC, 56C váz | AJ6WJX IDVSM3665T12.8--5---Láb€3,863.53
BALDOR MOTOR IDVSM3770T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 LE, TEFC, 213TC váz | AJ6WJY IDVSM3770T19/9.5RG-7.5 TEF8.6/4.34000F1€4,970.74
BALDOR MOTOR IDVSM3774T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 LE, TEFC, 215TC váz | AJ6WJZ IDVSM3774T25/12.5RG-10 TEF10.2/5.14500F1€6,480.80
BALDOR MOTOR IDVSM4103T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 LE, TEFC, 284TC váz | AJ6WKA IDVSM4103T60/30RG-25TEF24/122700F1€10,379.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSM4400T-4 AC Vs Master Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 100 LE, TEFC, 405T váz
€32,055.76 /Mértékegység