SCHNEIDER ELECTRIC 1. vagy 3. fázis lágyindításai, NEMA 1


Szűrő
Kijelző: Nem , Ház besorolása: IP20 , Bemeneti feszültség: 110-480 VAC , IP besorolás: 20 , Kimeneti feszültség: Maximum 3 fázisú feszültség megegyezik az AC tápfeszültséggel @ 50/60 Hz , Kezdés típusa: Csökkentett feszültségindítás, nyomatékkorlátozás az indításkor , Indító nyomaték: Az indítónyomaték 30–80% -a egyenlő a hálózati tápfeszültséggel , Típus: Tárcsázás vezérlés
StílusModellHP @ 3 fázis - 240 VMélységMagasságHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VKimeneti áramSzélességHP @ 1 fázis - 120 VÁr (ÁFA nélkül)
A
ATS01N106FT
1/23.95 "3.94 "2/32 a 36A0.9 "1/4€246.11
A
ATS01N103FT
1/43.95 "3.94 "1.51-től 1-1 / 2-ig3A0.9 "-€216.33
B
ATS01N109FT
24.44 "4.88 "559A1.77 "1/3€285.12
B
ATS01N112FT
34.44 "4.88 "7.57.512A1.77 "1/2€343.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?