VESTIL VHR sorozatú Deluxe rugós meghajtású alacsony nyomású tömlőtekercsek


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Szín: Fekete , Anyaga: Acél , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok. F , Rögzítési típus: Kerék , Felhasználási javaslat: Csak levegővel és vízzel használható , Visszaküldés típusa: Rugós visszatérés
StílusModellMagasságTömlő belül Dia.Tömlő hosszaHossztípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
VHR-17-46
15 1 / 2 "-17 ft.15 "A6"€597.62
B
VHR-20-44
15 "1 / 4 "20 ft.15 "A6.25 "€320.26
C
VHR-35-58
18 "1 / 2 "35 ft.19.25 "A8"€663.48
D
VHR-50-78
19.75 "1 / 2 "50 ft.21 "B8.25 "€691.20

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?